Tester provacircuito DUTEST pro, Tipo di dispositivo: DUTESTPRO

Codice art.: 473260 DUTESTPRO
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di dispositivo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione polarità LED +/−
Visualizzazione continuità LED a 3 livelli
Denominazione originale prodotto DUTESTPRO
Prova di continuità 0 − 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 − 0,1 (cicalino) kΩ
Indicatore tensione esterna AC/DC 6 − 400; segnale acustico di avviso pulsante V
Controllo della fase unipolare mediante cavo con puntale da oltre 4 mm / senza contatto tramite rivelatore
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di prodotto Tester provacircuito

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473260 DUTESTPRO
copia
EAN / GTIN 4014651501560
copia
Codice del produttore 050156
copia
Produttore/persona responsabile BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

Prova di continuità ad alta e bassa resistenza mediante LED a 3 livelli e potente cicalino di controllo. Indicatore della tensione esterna e della polarità, controllo della fase unipolare e senza contatto. Volume del cicalino (3 livelli/spento) ed intensità luminosa (4 livelli) regolabili. Con lampada tascabile a LED ad alte prestazioni.

Uso:

Controllo di cablaggi elettrici, impianti, apparecchi e componenti.

Norma:

IEC / EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Inclusi cavi con puntali da 4 mm, supporto magnetico e clip da cintura.

Accessori speciali:

Batterie n. art. 081561 Dim. LR6.