Kontinuitetsprovare DUTEST pro DUTESTPRO

Article no.: 473260 DUTESTPRO
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

  • NOK 60,97 /pcs.
    Unknown
  • NOK 89,51 /pcs.
    Unknown
on request
På lager
264 styck i lager

Select article variation and quantity

instrumenttyp Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 3 St.
Typ av batteri alkalisk brunsten (AlMn)
Internationellt utförande AA (LR6)
Tillverkarens beteckning DUTEST PRO
ESD-skyddszon (EPA) nej
Explosivt område nej
Energiförsörjning batteridriven
Min. genomgångsprovning 0 Ω
Max. genomgångsprovning 10 000 Ω
Frekvensmätning min. 50 Hz; 50 Hz
Frekvensmätning max. 0,4 kHzk; 0,4 kHzk
Motståndsmätning min. 0 Ω
Motståndsmätning max. 0,01 MΩ
Mätspänning min., spänningsmätning 6 V
Mätspänning min., fasprovning 6 V
Mätområde max., spänningsmätning 400 V
Mätområde max., fasprovning 400 V
Visning (DC) min. 6 V
Visning (DC) max. 400 V
Visning (AC) min. 6 V
Visning (AC) max. 400 V
Kabelns längd 100 cm
Antal kablar 2 St.
Produktslag genomgångsprovare
Mätvarianter genomgångsprovning; skúška priechodnosti; fasprovning; skúška fáze; polaritetsprovning; skúška polarity; spänningsmätning; meranie napätia
Strömtyp likström (DC); jednosmerný prúd (DC); växelström (AC); striedavý prúd AC
Med kabel ja
Med display nej
Överspänningskategori CAT III
Egenskaper Mätpunktsbelysning; kan även användas som ficklampa
Norm DIN VDE 0411-1; IEC / DIN EN 61010-1
Material hus Plast

Identification & Classification

Artikkelkode 473260 DUTESTPRO
EAN / GTIN 4014651501560
Manufacturer number 050156
Manufacturer/responsible person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Beskrivelse

Utförande:

Kontinuitetstestning med hög och låg resistans via LED-indikering i tre steg och ljudstark summer. Indikering av främmande spänning och polaritet, enpolig och beröringsfri fasprovning. Summerns ljudstyrka (3 steg/FRÅN) och lysdiodernas ljusstyrka (4 steg) kan ställas in. Med högeffektiv LED-ficklampa.

Användningsdata:

Mätning av elektriska ledningar, anläggningar, apparater och komponenter.

Norm:

IEC / EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 mm mätledningar, magnethållare och bälteshållare.

Specialtillbehör:

Batterier 081561 storlek LR6.