Omomierz DUTEST pro, typ urządzenia: DUTESTPRO

Nr art.: 473260 DUTESTPRO
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ urządzenia Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii
3 szt.
Rodzaj baterii
Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa
AA (LR6)
Oznaczenie producenta
DUTEST PRO
Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
zasilanie energią
Zasilanie z baterii
Kontrola ciągłości obwodu min.
0 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks.
10 000 Ω
Pomiar częstotliwości min.
50 Hz; 50 Hz
Pomiar częstotliwości maks.
0,4 kHz; 0,4 kHz
Pomiar rezystancji min.
0 Ω
Pomiar rezystancji maks.
0,01 MΩ
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia
6 V
Min. napięcie pomiarowe, Próbnik faz
6 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia
400 V
Maks. napięcie pomiarowe, Próbnik faz
400 V
Wskazanie (DC) min.
6 V
Wskazanie (DC) maks.
400 V
Wskazanie (AC) min.
6 V
Wskazanie (AC) maks.
400 V
Długość kabla
100 cm
Liczba kabli
2 szt.
Rodzaj produktu
Tester ciągłości obwodu
warianty pomiaru
Kontrola ciągłości obwodu; Próbnik faz; Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu
Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem
tak
Z wyświetlaczem
nie
kategoria przepięcia
CAT III
Właściwości
Funkcja latarki; Podświetlenie miejsca pomiaru
Norma
DIN VDE 0411-1; IEC / DIN EN 61010-1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473260 DUTESTPRO
EAN / GTIN 4014651501560
Numer producenta 050156
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Wysoko- i niskoomowa kontrola ciągłości obwodu na podstawie 3- stopniowych wskazań LED i głośnego brzęczyka. Wskazania napięć obcych i biegunowości, jednobiegunowa i bezdotykowa kontrola faz. Głośność brzęczyka (3 - stopniowa / WYŁ) i natężenie oświetlenia (4 - stopniowe) regulowane. silna latarka diodowa

Zastosowanie:

Kontrola przewodów elektrycznych, instalacji, urządzeń i części.

Norma:

IEC / EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

W dostawie:

Przewody pomiarowe 4 mm, uchwyt magnetyczny i klips na pasek.

Wyp. dodatkowe:

Baterie 081561, wielk. LR6.