• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tassello grezzo, Valore nominale cava a T: 6mm

Codice art.: 375320 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cava a T (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Valore nominale scanalatura a T 6 mm
Altezza tassello 8 mm
Larghezza a 5,7 mm
Larghezza e 10 mm
Altezza k 4 mm
Tipo di prodotto Tassello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375320 6
EAN / GTIN 4020772084509
Codice del produttore 84509
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Uso:

Per realizzare tasselli con filettatura fuori norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio da bonifica, non bonificato (= pezzo grezzo, senza filettatura).

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.