Supporto a tenuta idraulica VDI 30, VDI 30, ⌀ D1: 20mm

Codice art.: 319753 20
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 20 mm
Adattatore VDI 30
Sporgenza totale Dim. A 64 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Lunghezza utile L1 42 mm
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319753 20
copia
EAN / GTIN 4062406254490
copia
Codice del produttore 319753 20
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Straordinaria copertura di serraggio: serraggio di codoli h6 e h7. Laser frontale e vite di allineamento sul supporto per un orientamento semplice e preciso della barra alesatrice. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Adatto per il passaggio interno del lubrorefrigerante.
Due viti di fissaggio per la massima accessibilità, sia che si tratti del mandrino principale o del contromandrino. Incluso spruzzatore sferico.

Vantaggi:

  • Proprietà di smorzamento ideali, per una superficie del pezzo ottimale e una durata maggiore.
  • Utilizzo semplice e rapido.
  • Utilizzo flessibile delle bussole di riduzione.
  • Centraggio perfetto.

Uso:

Per foratura, alesatura e svasatura, nonché per l’utilizzo di barre alesatrici.