Porte-outils expansible hydraulique VDI 30, VDI 30, ⌀D1: 20mm

Réf.: 319753 20
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀D1 (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support VDI 30
Longueur de col cote A 64 mm
⌀ ext. D 42 mm
Long. utile L1 42 mm
Poids 0,5 kg
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Identification et classification

Référence article 319753 20
Copier
EAN / GTIN 4062406254490
Copier
Réf. fabricant 319753 20
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Capacité de serrage exceptionnelle, serrage h6 et h7 – queues. Positionnement laser frontal et vis d'alignement sur le porte-outils pour une orientation simple et claire de la barre d'alésage. Avec vis de réglage de longueur. Convient pour l'arrosage interne.
Deux vis de fixation pour une accessibilité optimale, qu'il s'agisse de la broche principale ou de la contre-broche. Avec gicleur à bille.

Avantage(s):

  • Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.
  • Maniement simple et rapide.
  • Utilisation flexible de pinces intermédiaires.
  • Centrage parfait.

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.