• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Hydraulický elastický držák VDI 30, VDI 30, ⌀D1: 20mm

Artiklové číslo: 319753 20
Sleva
13 040,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYV03000115; ZYL02002215
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 30 mm; 20 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6; h7
Průměr stopky DS 30 mm; 20 mm
Délka stopky LS 55 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm; 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,013 mm; -0,021 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Hydrodehn-Halter VDI 30 D 20 mm
Upínací průměr min. D1 20 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Nepodepřená délka A 64 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 42 mm
Tlumení vibrací ano
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Užitná délka LN 42 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 119 mm
Výška celková H1 42 mm
Šířka celkem B1 42 mm
Norma DIN 69880
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Hmotnost 0,5 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319753 20
EAN / GTIN 4062406254490
Číslo výrobce 319753 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jedinečné přemostění upínání, upíná stopky h6 a h7. Čelní opracování laserem a vyrovnávacího šroubu u držáku pro jednoduchou a jednoznačnou orientaci vyvrtávací tyče. Včetně šroubu pro nastavování délky. Vhodné pro vnitřní chlazení.
Dva upevňovací šrouby pro maximální přístupnost, na hlavním vřetenu nebo protivřetenu. Včetně kulové trysky.

Výhoda:

  • Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.
  • Rychlá a jednoduchá manipulace.
  • Flexibilní použití redukčních pouzder.
  • Perfektní středění.

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.