Portainserto per tornitura e scanalatura 16 mm

Codice art.: 273910 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR no
Ampiezza funzionale L4 20,2 mm
Lunghezza della testina L1 21,4 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Vite inserto 279815 13
Lunghezza libera 1,2 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273910 16
EAN / GTIN 4045197762979

Descrizione

Nota:

Per portautensili destri utilizzare inserti destri, per portautensili sinistri utilizzare inserti sinistri.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti