Portainserti con bloccaggio a leva, destra, Modello: 3

Codice art.: 269991 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 10 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SDJCR1010JX-11FF
Inserto adatto DC..11T3..
Ampiezza funzionale L4 10 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 269991 3
EAN / GTIN 4960664603220
Codice del produttore 31013466

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portainserti con bloccaggio a leva, destra, Modello: 3

Portainserti con bloccaggio a leva, destra, Modello: 3

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  70.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  87.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  87.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  88.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  87.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Lunghezza complessiva L 120 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Passaggio interno per LR no no no no no
Lunghezza della testina L1 20 mm 10 mm 15 mm 16 mm 26 mm
Dimensione codolo 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Tipo di impiego destra destro destro destro destro
Ampiezza funzionale L4 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello