Testina portainserti con bloccaggio a vite e a leva, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/14

Codice art.: 264827 ST/14
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 3-4 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SDUCL
Inserto adatto DC.. 11T3..
Angolo di registrazione 93 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 50 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Assegnazione degli inserti destro e neutro
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264827 ST/14
copia
EAN / GTIN 2050002059382
copia
Codice del produttore 260317 40/11
copia

Descrizione

Per:

Corpo per barre alesatrici n. art. 265060 – 265065 e 265076 (GARANT). Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410 (SwissTools).

Ricambi:

Viti per inserti su richiesta.