{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozhraní | 40 mm | |
ISO kód vyměnitelné řezné hlavy | SDUCL | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Úhel nastavení | 93 stupeň | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 50 mm | |
Středové přesazení L3 | 27 mm | |
Celková délka L | 40 mm | |
Přiřazení vyměnitelných destiček | pravá a neutrální | |
Druh produktu | Vyvrtávací hlava |
Katalogové číslo | 264827 ST/14 | |
EAN / GTIN | 2050002059382 | |
Číslo výrobce | 260317 40/11 |