Testina portainserti con bloccaggio a vite ST/9

Codice art.: 264827 ST/9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 25 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SDQCL
Inserto adatto DC.. 11T3..
Angolo di registrazione 107,5 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 32 mm
Spostamento centrale L3 17 mm
Lunghezza complessiva L 35 mm
Vite inserto 320626 S05/07
Assegnazione degli inserti destro e neutro
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264827 ST/9
EAN / GTIN 2050002059337
Codice del produttore 260311 25/11

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.
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
    Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello