BDGT 170404 FR-JA, GW25, Modello: ALU

Codice art.: 227526 ALU
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
Prezzo per 10 Articolo: CHF 202.50
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDGT 170404 FR-JA
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo GW25
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,05 − 0,33 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 227526 ALU
copia
EAN / GTIN 4960664457878
copia
Codice del produttore TWF00281
copia
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
700
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
500
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
250
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.
90° esatti fino ad ap = 9 mm.