BDGT 170404 FR-JA, GW25, Típus: ALU

Cikkszám: 227526 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód BDGT 170404 FR-JA
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,4 mm
Típus GW25
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,05 − 0,33 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 227526 ALU
EAN / GTIN 4960664457878
Gyártó száma TWF00281
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.
Pontos 90° ap = 9 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek