BDGT 170404 FR-JA GW25 ALU

Article no.: 227526 ALU
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
65 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär BDGT 170404 FR-JA
Typ ALU
Hörnradie 0,4 mm
Sort GW25
Skärmaterial VHM
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 227526 ALU
EAN / GTIN 4960664457878
Manufacturer number TWF00281
Manufacturer/responsible person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.
Exakt 90° upp till ap = 9 mm.