• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

SZHU 080408PNR, IC882, Type: S

Réf.: 225807 S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEODO
Code ISO plaquette SZHU 080408PNR
Type S
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC882
Type d'outils HM
Avance fz par dent 0,12 mm
Nombre de changements/dents 4
Géométrie PNR
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Référence fabricant S890 SZHU 080408PNR IC882
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 225807 S
EAN / GTIN 7291075460360
Réf. fabricant 3404787

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
45
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Géométrie de coupe spéciale pour une coupe douce afin de réduire la consommation d’énergie pendant l’usinage.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous