Fresa a codolo cilindrico HSS-PM, TiAlN, ⌀ k10 DC: 25Mmm

Codice art.: 191520 25M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k10 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: k10
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS PM
Norma DIN 844 B
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale k10
Numero denti Z 6
Angolo dell’elica 30-40 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 68 mm
Lunghezza complessiva L 144 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,046 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 191520 25M
copia
EAN / GTIN 4045197103338
copia
Codice del produttore 191520 25M
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
138
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
83
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
64
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
64
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
37
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
32
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
23
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
18
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
55
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
110
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese a più taglienti. Spoglia eccentrica rettificata.
Elevate prestazioni di truciolatura.
Risultati eccellenti con la fresatura a secco.
Dim. 6M−25M Frese MID:
dimensioni a norma interna comprese tra DIN 844 corta e DIN 844 lunga. Particolarmente adatte per la realizzazione di sagome e stampi, dato che le dimensioni costruttive medio lunghe offrono una maggiore stabilità rispetto alle frese lunghe a norma DIN 844 lunga.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello