Skaftfræser HSS-PM 25M mm

Art.-nr.: 191520 25M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS PM
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: k10
  • Antal tænder Z: 6

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS PM
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerance, nom. ⌀ k10
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 30-40 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 68 mm
Samlet længde L 144 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,046 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191520 25M
EAN/GTIN 4045197103338

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Fræser med flere skær. Excentrisk bagslibning.
Til de højeste krav til spåntagningsydelse.
Fremragende resultater ved tørfræsning.
Str. 6M−25M MID-fræser:
Mål iht. fabriksstandard, som ligger mellem DIN 844 kort og DIN 844 lang. Specielt egnet til form- og værktøjsfremstilling, da de mellemlange mål giver højere stabilitet end lange fræsere iht. DIN 844 lang.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven