{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | ⌀ Tagliente DC | 8 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HSS PM | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | k10 | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 30-40 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Codolo | DIN 1835 B con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Lunghezza taglienti Lc | 28 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 78 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 90 grado | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | 
| Codice articolo | 191520 8M copia | |
| EAN / GTIN | 4045197103178 copia | |
| Codice del produttore | 191520 8M copia | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |