Lama HSS per utensile per sbavatura universale, Dimensione: 3

Codice art.: 156775 3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto lama
Materiale da taglio HSS
Per corpi base 3 - 4,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 156775 3
copia
EAN / GTIN 4067263965053
copia
Codice del produttore 156775 3
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
50
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
35
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
20
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
15
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
20
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
15
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
10
GG(G)
adatto per / [m/min]
K
Codice ISO:
25
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Lama per corpo base n. art. 156770.