• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Fresa a filettare a profilo singolo in HMI GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M5

Codice art.: 139620 M5
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M; UN; UN-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M5
Rivestimento AlTiN
Tipo di filettatura M; M; UN; UN-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Settore passo della filettatura 0,35 mm - 0,8 mm
⌀ Nominale DC 3,9 mm
Lunghezza taglienti Lc 1,06 mm
Lunghezza codolo Ls 44,5 mm
Sporgenza totale L1 10,4 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Passaggio interno per LR
Numero denti Z 6
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Passo dei taglienti differente
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,03 mm
Avanzamento fz in CFRP 0,04 mm
Profilo della filettatura Profilo parziale
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 10 mm
Serie Master TM
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139620 M5
copia
EAN / GTIN 4067263139874
copia
Codice del produttore 139620 M5
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
220
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
180
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
140
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
130
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
120
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
90
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
80
Acciaio < 55 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
45
Acciaio < 60 HRC
adatto per / [m/min]
H
Codice ISO:
35
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
82
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
75
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
50
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
GFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
CFRP
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
100
Grafite
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
150
Uni
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile. Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare.
  • Numero di taglienti maggiore
  • Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni
Scanalature di raffreddamento assiali sul codolo.

Vantaggi:

Allontanamento radiale nettamente inferiore rispetto alle frese a filettare multidenti. L’utensile può essere impiegato anche per altri profili della filettatura (UN; UN-LH) in tutti i passi e diametri. Vedi panoramica delle possibili filettature.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139620 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: conn. art. 139620 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto