• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de perfil único cilíndrico para roscar de MDI GARANT Master TM 2×D, AlTiN, M: M5

Número de artículo: 139620 M5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 2×D
Diámetro vástago DS
6 mm
Longitud total L
58 mm
Longitud de alcance A
10,4 mm
Longitud vástago LS
44,5 mm
Material de corte
MDI
Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, ranura axial en el vástago
Avance por diente fz
0,03 mm; 0,04 mm
Húmedo mínimo
adecuado
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master TM
Diámetro del filo Dc
3,9 mm
Longitud de filo Lc
1,06 mm
Tipo de rosca
M
Paso de rosca
0,8 mm
Diámetro nominal de la rosca
5 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
6
Ángulo de desprendimiento
10 grados
De la espiral
69,486 mm
División de los cortes
Desigual
Empleo con tipo de perforación
Hasta 2×D en agujero ciego y pasante
Ángulo de flanco
60 grados
Número de ranuras de sujeción
6
Aplicación interior/exterior
Interior
Perfil total
no
Avance por diente en
acero < 1400 N/mm2; CFRP
Grupo de arranque de virutas
H (materiales duros); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
K44UF
Recubrimiento
AlTiN
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
10 mm
Longitud funcional
58 mm
Peso
18 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado de roscado (fresado de roscas) (FSC)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
fresa para roscar
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139620 M5
EAN / GTIN 4067263139874
Número del fabricante 139620 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
GFK
N
100
CFK
N
100
Grafit
N
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de cortes. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta. Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Recubrimiento HiPIMS basado en AlTiN de última generación.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.
Ranuras de refrigeración axial en el mango.

Ventaja:

Desviación radial notablemente inferior que con las fresas para roscar de varios dientes. La herramienta también puede utilizarse para otros perfiles de rosca (UN-LH) en todas las alturas de paso y diámetros. Ver resumen general para posibles roscas.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139620 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139620 + 129100 HE.