• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 2×D, AlTiN, M: M5

Artikel-Nr.: 139620 M5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 2×D
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Länge gesamt L 58 mm
Auskraglänge A 10,4 mm
Länge Schaft LS 44,5 mm
Schneidstoff VHM
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axiale Nut am Schaft
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axiale Nut am Schaft
Vorschub pro Zahn fz 0,03 mm; 0,04 mm
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HA
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master TM
Zerspanungsgruppe H (harte Werkstoffe); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); O (sonstige); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidendurchmesser Dc 3,9 mm
Schneidenlänge Lc 1,06 mm
Gewindeart M
Gewindesteigung 0,8 mm
Gewindenenndurchmesser 5 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 6
Drallwinkel 10 Grad
Drallsteigung 69,486 mm
Teilung der Schneiden ungleich
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grund- und Durchgangsloch
Flankenwinkel 60 Grad
Anzahl Spannuten 6
Innen-/Außenanwendung Innen
Vollprofil nein
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung K44UF
Vorschub pro Zahn in Stahl < 1400 N/mm2; CFK
Beschichtung AlTiN
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 10 mm
Funktionslänge 58 mm
Gewicht 18 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Schraubfräsen (Gewindefräsen) (FSC)
Farbring grün
Produktart Gewindefräser
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139620 M5
EAN / GTIN 4067263139874
Herstellernummer 139620 M5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 55 HRC
H
45
Stahl < 60 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
GFK
N
100
CFK
N
100
Graphit
N
150
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht. Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • AlTiN-basierte HIPIMS Beschichtung der neuesten Generation.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.
Axiale Kühlrillen am Schaft.

Vorteil:

Deutlich geringere radiale Abdrängung als bei Mehrzahn-Gewindefräsern. Werkzeug kann Steigungs- und Durchmesserübergreifend auch für weitere Gewindeprofile (UN; UN-LH) eingesetzt werden. Mögliche Gewinde siehe Übersicht.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139620 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139620 + 129100 HE bestellen.