Punta da centro in HSS B, non rivestito, ⌀ Nominale DC k12: 5mm

Codice art.: 111520 5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale DC k12 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Modello: B
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Angolo di svasatura: 120
Servizio di Riaffilatura
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 333
Modello B
Tolleranza ⌀ nominale k12
Angolo di svasatura 120 grado
Direzione di taglio destro
Codolo Codolo cilindrico con h7
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
⌀ Nominale DC 5 mm
Per ⌀ pezzo 63 − 100 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Tolleranza codolo h7
Lunghezza complessiva L 76 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta da centro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 111520 5
copia
EAN / GTIN 4045197000941
copia
Codice del produttore 111520 5
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
70
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
45
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
30
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
10
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
8
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
80
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Ricavate dal pieno con spoglie rettificate.
Con smusso di protezione supplementare (angolo smusso 120°), scanalature elicoidali.