Semimaschera Serie 6000, Taglia: M

Codice art.: 097235 M
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Raccordo per filtro Sistema a baionetta 3M™
Peso 82 g
Codice a colori per accessori adatti Sistema a baionetta 3M™
Denominazione originale prodotto 6200M
Tipo di prodotto Semimascherina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097235 M
copia
EAN / GTIN 4046719375929
copia
Codice del produttore 7000146847
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Semimaschera della serie 6000 con corpo maschera leggero e adattabile, per lavorare senza fatica. Il sistema a filtro doppio assicura una buona resistenza respiratoria, la visuale libera e un’ottima ripartizione del peso. Un ampio programma di filtraggio disponibile separatamente consente un uso versatile. I filtri sono facilmente sostituibili grazie al sistema a baionetta. La maschera senza manutenzione conquista inoltre per l’elevata economicità e semplicità d’uso. La maschera è disponibile in due misure – M e L.

Norma:

EN 140