• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Polomaska Série 6000, Velikost: M

Artiklové číslo: 097235 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
573 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 6000
Přípojka – filtr Bajonety
Označení výrobce 6200M
Třída ochrany EN 140
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Polomaska
Obsah 1 ks
Velikost Unisex M
Norma EN 140
Hmotnost celkem 82 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097235 M
EAN / GTIN 4046719375929
Číslo výrobce 7000146847
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Polomaska řady 6000 s lehkým a přizpůsobivým korpusem pro práce bez únavy.Vyměnitelný systém dvojitého filtru zaručuje snížený odpor při dýchání a dobré rozložení hmotnosti. Všestranné použití zajišťuje rozsáhlý program filtrů, který je k dostání samostatně. Filtry jsou vyměnitelné velmi jednoduše prostřednictvím bajonetového systému. Kromě toho zaujme téměř bezúdržbová maska svou vysokou hospodárností a snadnou manipulací. Tato maska je k dispozici ve dvou velikostech – velikost M a velikost L.

Norma:

EN 140