• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cuerpo de media máscara Serie 6000, Tamaño: M

Número de artículo: 097235 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
442 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 6000
Conexión de filtro Bayoneta
Denominación del fabricante 6200M
Nivel de protección EN 140
Suministro de energía Sin suministro de energía
Tipo de producto Media máscara
Contenido 1 ud.
Tamaño unisex M
Norma EN 140
Peso total 82 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097235 M
EAN / GTIN 4046719375929
Número del fabricante 7000146847
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

Media máscara de la serie 6000 con cuerpo ligero y adaptable para un trabajo a prueba de fatiga. El sistema de doble filtro garantiza una resistencia respiratoria reducida, libre visión y una buena distribución del peso. El empleo versátil está garantizado por un amplio programa de filtros disponible por separado. Los filtros se pueden cambiar muy fácilmente con un sistema de clic de bayoneta. Asimismo, la mascarilla con mantenimiento reducido destaca por una elevada rentabilidad y un manejo ligero. La mascarilla está disponible en dos tamaños: tamaño M y tamaño L.

Norma:

EN 140