Paio di guanti Pro Cut C, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094580 7
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF 11.80 / 1 paia
  • da 10 paia
    CHF 9.85 / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
145 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
EN 388 4X42C
Materiale supporto HPPE
Rivestimento PU / schiuma di nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore nero / blu
Misure guanti da lavoro 7
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio C
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094580 7
copia
EAN / GTIN 4045197890573
copia
Codice del produttore 094580 7
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Cut C. Guanti antitaglio a maglia senza cuciture per lavori di precisione con livello di protezione antitaglio C. Con innovativo rivestimento in schiuma poliuretanica di nitrile per garantire una buona indossabilità e destrezza, che garantisce al contempo la massima traspirabilità. Con piega del pollice rinforzata per una maggiore durata. Ideale per l’uso in ambienti asciutti e oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e pericoli di taglio.
  • Per lavori di precisione con pezzi asciutti e oleosi.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici ed elettrici.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • Interrompere l’utilizzo dei guanti in caso di contatto con oggetti appuntiti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript