Par rukavica Pro Cut C, veličina rukavice: 7

Artikl br.: 094580 7
Cijena po 1 Pair
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    11,81 € / 1 Pair
  • od 10 Pair
    9,84 € / 1 Pair
Vodič za veličine

Vodič za veličine

Ovako možete jednostavno odrediti odgovarajuću veličinu rukavice.

1 = opseg ruke:
Izmjerite opseg ruke na najširoj točki dlana.

2 = duljina ruke:
Izmjerite duljinu ruke od vrha srednjeg prsta do kraja dlana.

So wird gemessen
Veličina rukavice Opseg ruke mm Duljina ruke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zahtjev
Na zalihi
1.452 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina rukavice Cijena po 1 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaštite od porezotina: C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnologija pletenja 15G
EN 388 4X42C
Materijal nosača HPPE
Prevlaka PU / nitrilna pjena
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Preciznost
Boja crni / plavi
Veličina rukavice 7
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina C
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094580 7
EAN / GTIN 4045197890573
Broj proizvođača 094580 7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Cut C. Bešavne pletene zaštitne rukavice za precizne radove, s razinom zaštite od posjekotina C. S inovativnom PU prevlakom od nitrilne pjene za vrlo dobro prianjanje i pokretljivost prstiju te maksimalnu prozračnost. S ojačanim pregibom palca za dugotrajnost. Idealno za primjenu u suhim i nauljenim radnim okruženjima.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Štite ruke od mehaničkih rizika, ogrebotina, žuljeva i opasnosti od rezanja.
  • Za precizan rad sa suhim i masnim obratcima.
  • Optimalni zaštitni učinak samo pri potpunoj pokrivenosti područja koje treba zaštititi. Ako rukavice imaju zatvarač, provjerite zatvara li se on čvrsto. Zaštitne rukavice ne smiju kliziti. Odaberite odgovarajuću veličinu rukavica.

Nepropisna upotreba
  • Ne štite od kemijskih, mikrobioloških, termičkih i električnih opasnosti.
  • Ne upotrebljavajte u blizini rotirajućih dijelova stroja.
  • Nakon kontakta s predmetima oštrih rubova, rukavice se više ne smiju upotrebljavati.
  • Kombinacija s drugom zaštitnom opremom ne smije umanjivati zaštitni učinak ni ometati korisnika u njegovoj aktivnosti.