Lucchetto senza inserto a bussola, ⌀ Larghezza corpo: 45mm

Codice art.: 085816 45
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Larghezza corpo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Alloggiamento 45 mm
Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato
⌀ Staffa 6 mm
Materiale staffa Acciaio
Staffa temprata si
Staffa a doppia chiusura si
Tipo di chiusura Serratura a cilindro
Gruppo di numeri di chiusura HO 001 - 200 o sistemi di chiusura-numeri di chiusura
Possibilità chiusura sistemica si
Per inserti a bussola
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Lucchetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085816 45
copia
EAN / GTIN 2050000971969
copia
Codice del produttore 504604 C
copia
Produttore/persona responsabile DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descrizione

Esecuzione:

Serratura a cilindro di precisione, alloggiamento in ottone nichelato, arco in acciaio temprato, cromato e a doppia chiusura. Con inserto a bussola integrato n. art. 950050 (non per n. art. 085816) per l’adattamento / l’integrazione individuale al sistema di chiusura DOM esistente. Possibilità di dotazione personalizzata con inserto a bussola n. art. 950050 in base alle vostre esigenze.

Nota:

Per inserti a bussola per dotazione personalizzata vedi n. art. 950050 e n. art. 950072.