Trapano standard lungo Uni per foratura a flusso (con colletto), Filettatura: M3

Codice art.: 080755 M3
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Preforo 2,7 mm
⌀ Gambo 6 mm
Spessore del materiale 0,7 mm - 4 mm
Potenza raccomandata 0,7 kW
Velocità consigliata 3.000 min-1
Tipo di prodotto Flow Drills

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080755 M3
copia
EAN / GTIN 4069515008808
copia
Codice del produttore 080755 M3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Creazione di prefori in materiali dalle pareti sottili in brevissimo tempo mediante calore di attrito. Utilizzabile su trapani CN, NC e a colonna.
Trapano standard per foratura a flusso (con colletto).
Standard o lungo; con o senza colletto.

Uso:

Adatto per acciaio, acciaio inox, alluminio, rame e ottone.

Per:

Pinze ER HOLEX n. art. 308964.
Chiave di serraggio ER n. art. 309680.
Maschi a rullare HOLEX n. art. 139130 o n. art. 139180.