• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Pistola ad aria compressa, plastica con tubo fisso, Lunghezza tubo: 90mm

Codice art.: 080250 90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza tubo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza tubo 90 mm
Valore della portata 500 l/min
Tipo di prodotto Pistola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080250 90
EAN / GTIN 2050000970252
Codice del produttore 302080101
Produttore/persona responsabile CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Descrizione

Esecuzione:

Pistole ad aria compressa con flusso dell’aria regolabile in continuo, peso ridotto, opzioni flessibili di aggancio e facilità di utilizzo.

Uso:

Per aumentare la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa.

Fornitura:

Inclusi innesti in acciaio n. art. 080290 Dim. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 320 soddisfa lo standard europeo 7.6 (⌀ nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Download & documenti

Prodotti correlati