Tavolo portautensili sinistro, Modello: AT1

Codice art.: 077519 AT1
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna su richiesta

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AT1
Adatto per macchina DS04-DS12
Tipo di prodotto Banco d'appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077519 AT1
copia
EAN / GTIN 2050001674142
copia
Codice del produttore AT1
copia
Produttore/persona responsabile Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo portautensile massiccio con guida angolare. Inclinazione compresa tra -5° e +15°. Guida angolare 2× regolabile a 90°.

Nota:

Per l’utilizzo con tavolo portautensile è necessaria una mola abrasiva incavata (ad es. forma 5). Per paramano adatti vedi n. art. 077509. Non compatibile con smerigliatrice doppia incl. dispositivo di aspirazione n. art. 077514.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello