Smerigliatrice doppia DS con aspirazione, 400 V, Modello: DS04/175A

Codice art.: 077514 DS04/175A
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto DS04/175A
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 250 W
Numero massimo giri 2.900 min-1
⌀ Mola abrasiva D 175 mm
Larghezza mola abrasiva T 25 mm
⌀ Foro mola abrasiva H 51 mm
Portata aspirazione 6 m3/min
Peso 83 kg
Tipo di prodotto Rettificatrice doppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 077514 DS04/175A
copia
EAN / GTIN 2050001674104
copia
Codice del produttore DS04/175A
copia
Produttore/persona responsabile Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice doppia con aspirazione integrata nel supporto.
La polvere viene separata in modo efficace mediante un filtro ad acqua e un prefiltro e un post-filtro in plastica inseriti a valle. Fornitura senza mole abrasive.

Nota:

Per mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100.