Attacco per serraggio angolare, Modello: OSD2

Codice art.: 073920 OSD2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello OSD2
Coppia massima 40 Nm
Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073920 OSD2
copia
EAN / GTIN 4002395369799
copia
Codice del produttore 4932352320
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Adatto a tutti gli avvitatori e trapani presenti in commercio. Trasmissione realizzata in acciaio di alta qualità. Misura angolare 30 mm. I cuscinetti con flangia di fissaggio per il supporto della coppia sono ruotabili a 360°, in continuo. L’attacco magnetizzato corrisponde a un bit esagonale da 1/4 pollici.
L’attacco per serraggio o foratura angolare è la soluzione ideale per tutti i casi di avvitatura su punti stretti e di difficile accesso.
Attacco Hex magnetico da 1/4 pollici, adatto a tutti i bit standard da 25 mm (C 6,3) e agli attacchi sferici (E 6,3), con sistema di bloccaggio per bit.