{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Accessoires pour | Bohrmaschine; Schrauber; Bohrmaschine; Schrauber | |
| Référence fabricant | OSD 2 | |
| Couleur | gris; Rouge | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | Schraubervorsatz | |
| Pièce de rechange ou accessoire | Accessoires | |
| Hauteur | 51 mm | |
| Caractéristiques | 2-Stufen Hex-Aufnahmeschaft: 1/4 Zoll (6,3 mm) oder 10 mm Hex-Aufnahme; Aufnahme: 1/4 Zoll Bit-Sechskant (magnetisiert), Kugelaufnahme E 6,3, mit Bitverriegelung; Drehbarer Griff: 360° mit 4 Haltepositionen, Softgrip, geeignet für Rechts- und Linkshänder; Drehbarkeit Lagerschale: 360° stufenlos; Eckmaß: 30 mm; Getriebegehäuse: Metall (Industriequalität); Maximale Drehzahl: 1750 min-1; Maximales Drehmoment: 40 Nm |
| Référence article | 073920 OSD2 | |
| EAN / GTIN | 4002395369799 | |
| Réf. fabricant | 4932352320 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |