Smerigliatrice angolare con dispositivo uomo morto, Modello: AGVM26-230

Codice art.: 077162 AGVM26-230
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto AGVM26-230GEXProTector
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 2.600 W
Numero massimo giri 6.600 min-1
Vibrazione massima a norma EN 2,5 m/s2
⌀ Massimo disco 230 mm
Profondità massima di taglio 68 mm
Peso 5,8 kg
Dispositivo di uomo morto
Avvio dolce
Blocco contro il riavvio
Particolarità Autobalancer; FIXTEC; Dispositivo dell’uomo morto; Impugnatura ruotabile
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077162 AGVM26-230
EAN / GTIN 4002395234394
Codice del produttore 4933402495

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare 230 mm:
  • motore PROtector protetto dalla polvere con avvio dolce e limitazione della corrente di avviamento.
  • Protezione contro il riavvio.
  • Impugnatura supplementare ruotabile con ammortizzazione delle vibrazioni.
  • Bloccaggio dell’albero portamola.

Esecuzione con sicura che si disattiva subito dopo il rilascio.
Motore da 2600 W. Con dispositivo di sicurezza a frizione anti-kickback B-Guard e ghiera di serraggio FIXTEC.

Fornitura:

Incluso carter e impugnatura supplementare.
Inclusa ghiera di serraggio rapido FIXTEC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello