Disco in tessuto GB-DR 50

Codice art.: 554062 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.35 / Articolo
  • da 50 Articolo
    CHF  1.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
49 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Grana abrasiva Cubitron™ II
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Confronto granulometrico 50
Grado di finezza Extragrossa
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 50,8 mm
Denominazione originale prodotto GB-DR
Esecuzione coarse super duty
Numero massimo giri 23.000 min-1
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554062 50
EAN / GTIN 30048011603552
Codice del produttore 7000046251

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di cambio rapido con filettatura in plastica (Roloc™, Combidisc® CDR) consente di sostituire l’utensile in sicurezza „con una rotazione“ della mano in brevissimo tempo.
Mole abrasive in tessuto con grana aggressiva al cubitron (CER) abbinata a tessuto resistente.

Uso:

Per smerigliatura razionale di piccole superfici anche con contorni diversi. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi ridotti d’allestimento.
Consente l’asportazione e la finitura senza sbavature con un unico utensile. Elevata stabilità dei bordi e lunga durata.

Nota:

Roloc™ Bristle-Disc vedi n. art. 573510 e seguenti

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi