Cutter avec manche en zinc moulé avec 1 lame cassable, Largeur lame: 130mm

Réf.: 845037 130
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 80 mm
Largeur lame 9 mm
Epaisseur lame 0,4 mm
Longueur totale 130 mm
Nombre de morceaux de lame 13
Matériau poignée Zinc moulé
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 845037 130
Copier
EAN / GTIN 4062406565602
Copier
Réf. fabricant 845037 130
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lame de qualité rétractable/extractible, extrêmement tranchante et d’une longue durée de vie, dans un guide métallique précis; blocage automatique.

Avantage(s):

Manche en zinc moulé: Résistance et dureté élevées, mais aussi grande légèreté. Excellente résistance à la corrosion, sans étincelles et non magnétique.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 844910 réf. 10; 844915 réf. 10 et 844917 réf. 10.

Remarque(s):

Les lames 844916 réf. 10 et 844918 réf. 10 ne sont pas compatibles.