Boîte à onglet

Réf.: 581670
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Longueur 300 mm
Largeur 104 mm
Hauteur 50 mm
Type de produit Boite a onglet

Identification et classification

Référence article 581670
Copier
EAN / GTIN 7311518044039
Copier
Réf. fabricant 233-300-A
Copier
Fabricant SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

Boîte à onglet en bois laminé avec parois renforcées.

Utilisation:

Pour le sciage à gauche et à droite à des angles de 45°, 90° et 135°.