{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 2 | |
H1 | 50 mm - 65 mm | |
Hauteur H2 | 29 mm | |
Longueur 1 | 50 mm | |
Fmax. | 12,6 kN | |
Couple maximal | 45 Nm | |
Filetage M | M12 | |
Type de produit | Crochets de bridage |
Référence article | 370071 2 | |
EAN / GTIN | 2050001880291 | |
Réf. fabricant | K0015.12050 |