{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. Nr.:
Série | DEROS II | |
Interface | Interface Bluetooth® | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Nombre d'oscillations | 4 000 min-1 - 10 000 min-1 | |
Mouvement oscillant | 2,5 mm | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Puissance absorbée | 400 W | |
⌀ plateau-support | 150 mm | |
Poids | 1 kg | |
Type de produit | Ponceuse excentrique |
Référence article |
077335 625
Copier |
|
EAN / GTIN |
6416868231274
Copier |
|
Fabricant | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |