{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DEROS II | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth® | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Numero di oscillazioni | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
Corsa del circuito oscillante | 2,5 mm | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Potenza assorbita | 400 W | |
⌀ Platorello | 150 mm | |
Peso | 1 kg | |
Tipo di prodotto | Levigatrici roto-orbitali |
Codice articolo | 077335 625 | |
EAN / GTIN | 6416868231274 | |
Produttore | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |