Şlefuitoare excentrice DEROS II, Tip: 625

Cod articol.: 077335 625
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 400 W
Serie DEROS II
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametru disc de șlefuire 150 mm
Cursă de circuit oscilant 2,5 mm
Frecvență min. 4.000 min-1
Frecvență max. 10.000 min-1
Tip aspiraţie Extern
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Interfaţă Bluetooth®
Particularitate Formă constructivă compactă; Preselectare electronică a turaţiei; cu LED; pornire lină
Vibraţie conform EN max. 2,5 m/s2
Tip produs șlefuitor excentric
Greutate totală 1 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 077335 625
EAN / GTIN 6416868231274
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Descriere

Execuţie:

Șlefuitor excentric cu motor electric fără perii.
  • Consum redus de energie. Deosebit de compact, silenţios, uşor şi performant.
  • Motor cu 20% mai puternic decât DEROS I, menține viteza constantă în condiții de sarcină mare.
  • Conectivitate WLAN și conectivitate Bluetooth® îmbunătățită.
  • Indicator LED RPM de pe controlerul de turație + buton pornit/oprit și turație blocabilă.
  • Este posibilă aspirarea externă.

Aplicaţie:

Lucrări de degajare (şlefuire grosieră, medie şi fină) pentru lemn, metal, vopsea. Adecvat în special pentru prelucrarea suprafeţelor greu accesibile sau profilate, precum şi la lucrări de şlefuire umede sau uscate.

Notă:

Disc de şlefuit potrivit cu 6 găuri, nr. articol 567775, cu 15 găuri nr. articol 567558 şi ABRANET nr. articol 567800.
Disc suport potrivit cod 567990 150.