{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | DEROS II | |
| Prihvat | Bluetooth® sučelje | |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
| Broj vibracija | 4.000 min-1 - 10.000 min-1 | |
| Hod vibracijskog kruga | 2,5 mm | |
| maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
| Prihvat snaga | 400 W | |
| ⌀ brusnog diska | 150 mm | |
| Težina | 1 kg | |
| Vrsta proizvoda | Ekscentrična brusilica |
| Broj artikla | 077335 625 | |
| EAN / GTIN | 6416868231274 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de |