Cagoule standard réf. L/XL X-plore® 8000, Type: SHORT

Réf.: 097307 SHORT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Coiffes pour appareils de protection respiratoire à ventilation assistée
CAS AL 1A004A
Code SH AL 01

Numéros d’identification et classifications

Référence article 097307 SHORT
EAN / GTIN 4026056008742
Réf. fabricant R59810

Description

Exécution:

Les cagoules standard Dräger X-plore® 8000 sont disponibles en versions courte et longue. Les deux modèles sont disponibles en blanc et en taille L/XL. Les domaines d'application de ces cagoules sont essentiellement ceux dans lesquels aucune autre protection mécanique des yeux et de la tête n'est nécessaire. Les cagoules offrent un port confortable et stable. Elles conviennent également pour les porteurs de lunettes et les barbus.

Norme:

EN 12941, indice de protection TH3 en association avec Dräger X-plore 8000; EN 166

Adapté(s) pour:

Kits de protection respiratoire à ventilation assistée 097300 8500 et 097300 8700.