Eckrohrzange mit Schnellverstellung, Rohr-⌀: 1Zoll

Artikel-Nr.: 810750 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rohr-⌀ (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 325 mm
Spannweite 42 mm
Rohr-⌀ 1 Zoll
Maulwinkel 45 Grad
Ausführung Griff mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Vergütung Maul induktiv gehärtet
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
Norm DIN 5234
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Herstellernummer R1302 010 2

Beschreibung

Ausführung:

Schwedische Form, mit schlankem 45° abgewinkeltem Maul. Ganz geschmiedet. Extrem anwenderfreundliches Arbeiten durch patentierte, zeitsparende Schnellverstellung und integriertem Klemmschutz zur Vermeidung von Quetschungen. S-Maul für Dreipunkt-Auflage des Rohres. Griffe mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug.

Norm:

DIN 5234

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl; vergütet; Maul induktiv gehärtet. Lackiert, Backen blank.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb