Pneumatisch-hydraulisches Blindnietgerät TAURUS®, Typ: 1

Artikel-Nr.: 770512 1
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gerätehub 15 mm
Setzkraft bei 5 bar 4.200 N
Luftverbrauch pro Niet 1 l
Schlauchanschluss 6 mm
Schlauchanschluss 1/4 Zoll
maximaler Dorn-⌀ 2,5 mm
für Blindnieten aller Werkstoffe bis 3,2 mm
für Blindnieten Stahl / Alu bis 4 mm
Gewicht 1,3 kg
Produktart Blindnietgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 770512 1
EAN / GTIN 4007081560009
Herstellernummer 1457665

Beschreibung

Ausführung:

Betriebsdruck 5 − 7 bar. Abnehmbarer Dornauffangbehälter.

Vorteil:

Das Greifbackensystem gewährleistet sehr hohe Standzeiten und einen rutschfreien Griff der Nietdorne. Geringer Druckluftverbrauch durch zweifache Nutzung: zum Setzen und Absaugen des Restdorns. Sehr schneller Arbeitszyklus.

Lieferumfang:

Montageschlüssel SW 12/14 und SW 14/17.
1 Flasche Hydrauliköl 100 ml und 1 Öl-Nachfüllbehälter.
Inklusive Mundstücke 17/18, 17/20, 17/22.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb