• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Line Light Arbeitslicht, Typ: 750

Artikel-Nr.: 081340 750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 67

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
ATEX-Zone keine
Nennspannung 230 V
Abstrahlwinkel 75 Grad
Lichtleistung 7 W
Lichtstrom 550 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel austauschbar nein
Anzahl LEDs 96
Gesamtlänge 750 mm
Kopf-⌀ 25 mm
Produktart Tischleuchte / Arbeitsplatzleuchte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Herstellernummer 03.5221
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Ausführung:

Das Line Light Arbeitslicht ist aus einem extrudierten Acrylprofil mit eingearbeiteter Linse (Abstrahlwinkel 75°) und dadurch äußerst robust und stoßfest. Sie ist somit für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert und liefert zuverlässig starkes und konzentriertes Licht in jedem Arbeitsraum. Mit Akku für den mobilen Einsatz mit zusätzlicher stirnseitiger Taschenlampe (150 Lumen).
Mit 24 V DC-Eingang zum direkten Anschluss an die Maschine oder über Transformator Nr. 081342 an die 230 V Netzspannung.
Die Lampe lässt sich in der Halterung drehen und blendfrei einstellen.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.
IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Zur Installation am Arbeitsplatz oder im Fahrzeug.

Lieferumfang:

Arbeitslicht, 2 Clips und Fittings, Endstücke, Kabeleinführung / Spanner, 2Verbindungsmuffen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte