{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| t d | 165 mm | |
| d0 | 20 mm | |
| t fix | 30 mm | |
| SW | 30 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| T inst | 200 mm | |
| Typ | FBN II 20/30 | |
| l | 184 mm | |
| M x ls | M20x50 | |
| hef | 105 |
| Artikelnummer | 417809 | |
| Katalognummer | 4980 | |
| EAN / GTIN | 4006209455739 | |
| Herstellernummer | 45573 |